Motion
6TH7NCDL X50FT

GATES RUBBER CO
6TH7NCDL X50FT

TH7NCDL Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.64 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de poliéster
Artículo MI #02585323
No. Fabricante 6TH7NCDL X50FT
Precio1,283.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6TH7NCDL X50FT

TH7NCDL Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., 0.64 pulg. D.E., 2250 psi / 155.1 bar Presión de trabajo, 9000 psi / 620.5 bar Presión de estallido, Cubierta de uretano, Tubo de poliéster
Artículo MI #02585323
No. Fabricante 6TH7NCDL X50FT
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
Precio1,283.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    69.9 mm/2.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.64 pulg.
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    9000 psi / 620.5 bar
  • Color
    Naranja
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Naranja
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Descripción Palabra clave
    AAG 100R7
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Material del tubo interior
    Poliéster
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    44720228
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    770075322221
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a 200 °F
  • Resistencia física
    Envejecimiento, congelación, calor, clima
  • Uso recomendado
    Recomendado para fluidos hidráulicos de petróleo, a base de agua y sintéticos, TH7DL aplicaciones incluyen equipos móviles de alimentación y teléfono (recolectores de cerezas), líneas de lubricación, líneas de control de prevención de soplados, elevadores hidráulicos y maquinaria agrícola y de construcción. El color naranja TH7NCDL cumple con los requisitos de no conductividad de SAE 100R7 y cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado. Cumple con ANSI A92.2 para dispositivos aéreos montados en vehículos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, poliéster
  • Estándares cumplidos
    ANSI, SAE 100R7
  • Marca comercial
    TH7 Manguera hidráulica de doble línea no conductora
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Hidráulico
  • UPC_NO
    770075322221
  • Presión de trabajo
    2250 psi / 155.1 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6TH7NCDL X50FT 4472-0228
  • Validado con MegaCrimp
  • Rango de temperatura: -53C a +92C / -63F a +198F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"