Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3.0000 pulg.
- Longitud extendida46.2500 pulg.
- Longitud retraída28.2500 pulg.
Detalles
- Presión de funcionamiento del cilindro3000 psi
- Tipo de montajeClevis
Descripción general
- Disponible en tamaños de diámetro de 2" a 5" y tamaños de carrera de 4" a 60"
- Uso previsto: aplicaciones de doble acción
- Pistón: hierro dúctil
- Casquillo: hierro dúctil, conductos de aceite perforados
- Tubo: acero pulido de precisión
- Varilla: cromada dura
- Monturas de extremo: horquillas hembra de hierro dúctil de alta resistencia con pasadores y clips en R incluidos
- La horquilla del extremo de la base se extiende 2" para una mayor capacidad de balanceo
- Sello del tubo: junta tórica de buna con refuerzo de politemp hytrel
- Sello de varilla: diseño de doble labio para una varilla seca
- Limpiador de varillas: el estilo D evita la contaminación
- Sello del pistón: Hallite 755 para una resistencia prolongada al desgaste (anillo de desgaste en orificio de 5")
- Todos los sellos fabricados según las especificaciones de EE. UU.
- Puertos: junta tórica SAE
- Color: negro (los colores personalizados están disponibles)
- Garantía limitada de 3 años
- Bolsas de polietileno individuales
- Fabricante: Bailey Sales Corporation