Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho general1.0100 pulg.
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Peso0.18 lb
Detalles
- AplicaciónGrúas hidráulicas, camiones de transporte, turbinas eólicas, antenas satélite, montacargas, extractores, cargadores frontales, portaequipajes aéreos, transportadores de cadena, escaleras de troncos
- AplicacionesCajas de engranajes, bombas, equipos de fresadoras de acero, máquinas de conversión de papel, máquinas herramienta, maquinaria textil y bloques de poleas
- Material del cojinete52100 Acero de calidad de cojinetes
- Forma del orificioRonda
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de rodillos de aguja de uso intensivo
- Recubrimiento de acabadoAcero cromado
- Descripción largaEl IR7314C es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 1.5000 in, tipo de cierre abierto, 1.7500 in de diámetro exterior y 1.0100 in de ancho general, que pesa 0.18 lbs.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Tipo de lubricaciónRanura/orificio de lubricación
- Número de Upc del fabricante637400021313
- Material52100 Acero de calidad de cojinetes
- Temperatura de funcionamiento300 oF
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 300 °F
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieIR
- Estándares cumplidosMS 51962
- Tipo de cojineteAnillo interior
- Tipo de cojinete de agujaAnillo interior
- UPC_NO637400021313
Descripción general
- Rectificado de precisión en todas las superficies
- La superficie de contacto del rodillo endurecida elimina la necesidad de un eje de rectificado de precisión endurecido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación