Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.5300 pulg.
- Diámetro del orificio de montajeM16 (5/8 pulg.)
- Ancho general7.8700 pulg.
- Peso16.06 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónAplicaciones de montaje frontal requeridas
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144532817
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosMontaje frontal
- UPC_NO685144532817