Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.7400 pulg.
- Diámetro del orificio de montajeM16 (5/8 pulg.)
- Ancho general5.5100 pulg.
- Peso8.71 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónAplicaciones aceitosas
- Recubrimiento de acabadoZinc galvanizado
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho sintético Tensys- 20
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144174925
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosResistente al aceite
- UPC_NO685144174925