Motion
RT N45

Lovejoy
RT N45

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #02586920
No. Fabricante RT N45
Precio1,096.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT N45

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de hierro fundido
Artículo MI #02586920
No. Fabricante RT N45
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
Precio1,096.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    4.5300 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    M20 (3/4 pulg.)
  • Ancho general
    7.8700 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Aplicaciones aceitosas
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc galvanizado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho sintético Tensys- 20
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144174932
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Resistente al aceite
  • UPC_NO
    685144174932

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-N-45-TENSNR IN GALV

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo