Motion
RT SS27

Lovejoy
RT SS27

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de acero inoxidable
Artículo MI #02586923
No. Fabricante RT SS27
Precio847.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT SS27

Tensor manual RunRight-perno de montaje, brazo de ajuste único, material de acero inoxidable
Artículo MI #02586923
No. Fabricante RT SS27
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
Su precio$847.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    78 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    M12 (1/2 pulg.)
  • Ancho general
    108 mm
  • Peso
    4.23 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Industrias alimentaria y farmacéutica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho natural Tensys- 10
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144630162
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    685144630162

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-SS-27-TENSNR MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo