Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base95 mm
- Diámetro del orificio de montajeM16 (5/8 pulg.)
- Ancho general140 mm
- Peso9.46 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónIndustrias alimentaria y farmacéutica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho natural Tensys- 10
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144630179
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosAcero inoxidable
- UPC_NO685144630179