Motion
RT H18

Lovejoy
RT H18

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #02586926
No. Fabricante RT H18
Precio203.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RT H18

Tensor manual RunRight™ - Perno de montaje, brazo de ajuste único, material de metal en polvo
Artículo MI #02586926
No. Fabricante RT H18
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
Su precio$203.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la base
    2.2800 pulg.
  • Diámetro del orificio de montaje
    M10 (7/16 pulg.)
  • Ancho general
    3.1100 pulg.
  • Peso
    1.80 lb

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Brazo de ajuste único
  • Aplicación
    Exceso de aplicaciones de 180 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Azul pintado
  • Incluye
    Tornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
  • Insertar material
    Caucho de alta temperatura Tensys℮ 40
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144532855
  • Material
    Metal en polvo
  • Tipo de montaje
    Perno de montaje
  • Tipos de productos
    Resistente al calor
  • UPC_NO
    685144532855

Descripción general

Descripción del fabricante
RT-H-18-TENSNR IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo