Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base4.5300 pulg.
- Diámetro del orificio de montajeM20 (3/4 pulg.)
- Ancho general7.8700 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- Tipo de ajusteBrazo de ajuste único
- AplicaciónExceso de aplicaciones de 180 °F
- Recubrimiento de acabadoAzul pintado
- IncluyeTornillo de montaje de la placa de zinc y arandela de bloqueo
- Insertar materialCaucho de alta temperatura Tensys℮ 40
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144532916
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajePerno de montaje
- Tipos de productosResistente al calor
- UPC_NO685144532916