Motion
HA316E

SKF
HA316E

Manguito adaptador - 2.6875 in de diámetro de orificio, 2.3228 in de longitud total, tamaño de rosca M 80x2 , material de acero
Artículo MI #02586969
No. Fabricante HA316E
Precio375.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA316E

Manguito adaptador - 2.6875 in de diámetro de orificio, 2.3228 in de longitud total, tamaño de rosca M 80x2 , material de acero
Artículo MI #02586969
No. Fabricante HA316E
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
Precio375.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    4.1339 pulg.
  • Ancho general
    2.3228 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M 80x2
  • Peso
    2.43 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 16E
  • Número de tuerca de bloqueo
    KMFE16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571441771
  • Material
    Acero
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316571441771

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE ADAPTADOR HA316E X 2-11/16