Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
Details
- Número de Upc del fabricante80067569691
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO80067569691
Descripción general
Descripción del fabricante
UCPA207-22 BLK DE LA PILA DE LA BASE DEL TAP