Motion
27493 CINTA DE TELA DE VIDRIO ESCOCÉS 69-3/4"X36YD ADHESIVO DE SILICONA BLANCO

3M
27493 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-3/4"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE

3M™ Cinta eléctrica de tela de vidrio 69, 3/4 pulg. x 36 yardas, blanca, 12 rollos/caja
Artículo MI #02587299
No. Fabricante 27493 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-3/4"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27493 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-3/4"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE

3M™ Cinta eléctrica de tela de vidrio 69, 3/4 pulg. x 36 yardas, blanca, 12 rollos/caja
Artículo MI #02587299
No. Fabricante 27493 SCOTCH GLASS CLOTH TAPE 69-3/4"X36YD WHITE SILICONE ADHESIVE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    180 pulg.
  • Grosor
    7 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    Paño de vidrio
  • Color
    Blanco
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    Retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00054007274933
  • Número de stock del fabricante
    00054007274933
  • Número de Upc del fabricante
    00054007274933
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00054007274933
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
27493 CINTA DE TELA DE VIDRIO ESCOCÉS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo termoendurecible de silicona proporciona una mayor adherencia a altas temperaturas
  • El soporte de tela de vidrio resiste de manera óptima la contracción y el ardor
  • Se utiliza como cubierta de bobina, anclaje, banda, núcleo, capa y aislamiento cruzado
  • Se puede imprimir y proporciona una alta resistencia mecánica y un excelente rendimiento al soportar altas temperaturas
  • Soporta un rango de temperatura de 0 a 200 °C ( 32 a 392 °F)
  • Homologación UL, Mil-I-19166C, certificación CSA y cumplimiento con RoHS 2011/65/EU