Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto2 NPT
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoMango offset
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento356 °F
- Presión máxima de funcionamiento1000 psi
- Clasificación de presión de mediosVapor - 100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Estilo de portabilidadPuerto reducido
- Material del asientoRPTFE
- SerieSSLBV-SP
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del cuerpo de la válvulaAcero inoxidable 316