Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.06 pulg.
- Longitud total8.95 pulg.
- Ancho general3.70 pulg.
- Tamaño del puertoSAE 8 (3/4–16 UNF)
Detalles
- Sexo de conexiónMujer
- Caudal continuo45 l/min
- Desplazamiento45.1 pulg.3/r
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo16 gpm
- Tipo de montaje2X .375-24 UNF-2B Cara del puerto 4X .375-16 UNC-2B Cara de montaje
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento241 bar
- Configuración de puertosSAE 8 (3/4–16 UNF)
- Tipo de reacciónReacción sin carga
- Filtración recomendadaLimpieza ISO 18/13
- Fluidos recomendadosConsulte el boletín técnico de Eaton 3-401
- Presión de activación de la válvula de alivio2550 psi
- Serie450
- Opciones de válvulaComprobación de entrada
- Presión de trabajo241 bar
Descripción general
- Centro cerrado|Válvulas integradas|EMSS|Sensación de carga|Centro abierto|Perno en válvula prioritaria|Las series 110, 230 y 450 facilitan el centro abierto