Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material absorbenteMedio
- Dimensiones80 pies x 16"
- Longitud80 pies
- Ancho16 pulg.
Detalles
- Capacidad de absorción por paquete9.2 galones (EE. UU.)
- AplicaciónUniversal
- Normativas de listado de aprobación29 CFR 1910.22(a)(2)
- ColorGris
- Líquidos absorbidosRefrigerantes, aceites, disolventes, agua
- MaterialPolipropileno
- Cantidad del paquete1
- PerforadoPerforado
- Tipo de productoAlmohadillas, rollos y alfombrillas absorbentes
- TipoAlfombrilla
Descripción general
- Almohadilla, rollo, calcetín y rascador todo en uno
- Utilícelo como almohadilla para recoger goteos y absorber derrames; deslícelo para cubrir áreas grandes; doble a lo largo de las líneas ranuradas para crear un "calcetín" grueso y absorbente; desprenda una pieza para usarla como limpiaparabrisas de baja pelusa
- La capa exterior hilada y resistente a los arañazos resiste el desgaste, incluso en condiciones abrasivas o de mucho tránsito peatonal
- El exclusivo patrón de hoyuelos acelera la absorción de líquido en toda la alfombra para una limpieza más rápida y fácil
- Construcción de fibra fina altamente absorbente que no deja residuos de fibra ni líquidos
- Absorbe y retiene aceites, refrigerantes, disolventes y agua
- El material resistente a las llamas no se quema inmediatamente como las alfombrillas de celulosa; se funde cuando se expone a altas temperaturas mientras está en el trabajo
- La caja dispensadora facilita el acceso, transporte y almacenamiento de la alfombrilla, al tiempo que protege el contenido de la suciedad y la humedad
- Los rollos se perforan cada 10"; fáciles de rasgar a medida, solo se utiliza lo que se necesita
- Color: gris
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Algoritmo de riesgo de vertido New PigAlgoritmo de riesgo de vertido New Pig
Ver la documentación
Adelántese a los riesgos de derrames con el nuevo cerdoGarantice la seguridad y el cumplimiento de sus instalaciones con la innovadora Evaluación del riesgo de derrame de nuevos cerdos. Esta herramienta ayuda a identificar posibles peligros de derrames, proteger a su equipo y evitar costosas multas.
Ver la documentación
Calentadores de tambos New PigCalentadores de tambos New Pig
Ver la documentación
Nuevos productos para cerdosNuevos productos para cerdos
Ver la documentación