Especificaciones
Dimensiones
- Distribución de la base15-5/8 pulg.
- Ancho inferior17-3/4 pulg.
- Altura hasta la plataforma2 pies
- Tamaño de la escalera2 pies
- Peso15.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUn escalón industrial multiuso de fibra de vidrio no conductora de alta resistencia que se pliega para facilitar el transporte y el almacenamiento. Incluye una gran parte superior moldeada y construcción de doble remache. El usuario puede ponerse de pie y trabajar desde la parte superior moldeada.
- Clasificación de servicioTipo IA
- Material de la escaleraFibra de vidrio
- Tipo de escaleraSoporte de escalón
- MaterialFibra de vidrio
- Dimensiones de la plataforma14 pulg. x 9-1/4 pulg.
- Estándares cumplidosOSHA, SA
- Capacidad de peso300 lb