Motion
17044
Guantes mecánicos grises de alta resistencia de 710 l
Artículo MI #02588098
No. Fabricante 17044
Precio47.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes mecánicos grises de alta resistencia de 710 l
Artículo MI #02588098
No. Fabricante 17044
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
Precio47.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    4.75 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • Descripción
    Guantes mecánicos grises de alta resistencia de 710 l
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel
  • Tipo de material
    Guantes Mecánicos
  • Serie
    Operaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES UTILITARIOS DE ALTA RESISTENCIA 710 , GRISES, L
  • Los guantes ProFlex® 710 Heavy-Duty Mechanics proporcionan protección duradera y versátil para las manos en una variedad de trabajos. Los refuerzos Tena-Grip en la palma acolchada, las yemas de los dedos y el sillín para el pulgar permiten un agarre seguro en materiales húmedos o secos. Estos cómodos guantes de trabajo están confeccionados con un tejido elástico de tejido técnicohex con una almohadilla de neopreno en los nudillos para mayor protección del dorso de la mano. Un cierre de velcro de perfil bajo significa un ajuste seguro, mientras que la lengüeta para tirar permite poner y quitar fácilmente. Un espacio de identificación a lo largo del cierre de velcro ayuda a los trabajadores a llevar un registro de sus guantes. Un excelente guante multiuso para cualquier persona que necesite una protección de manos versátil y resistente para una variedad de tareas.

You May Also Like