Motion
2X60 TRANSPORTE AÉREO MINERO 500

Gates
2X60 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 60 pies de longitud
Artículo MI #02588151
No. Fabricante 2X60 MINE AIRDRILL 500
Precio68.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
2X60 MINE AIRDRILL 500

Manguera industrial de perforación de aire Mine Master℮ - 2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 500 psi, tipo de manguera de minería, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho natural, 60 pies de longitud
Artículo MI #02588151
No. Fabricante 2X60 MINE AIRDRILL 500
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
Su precio$68.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    14.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.77 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Gris
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Goma natural
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma natural (Tipo D3)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero trenzado de alta tensión
  • Tipo de manguera
    Manguera de minería
  • Material del tubo interior
    Neopreno (tipo A)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Cable de acero trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • UPC_NO
    072053798333
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo