Motion
DMD-50-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN P AP

Diamond Chain Company
DMD-50-1 ROFF LINK P AP

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02588154
No. Fabricante DMD-50-1 ROFF LINK P AP
Precio70.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
DMD-50-1 ROFF LINK P AP

Eslabón desplazado - 50 / 5/8 in de paso, material de acero inoxidable
Artículo MI #02588154
No. Fabricante DMD-50-1 ROFF LINK P AP
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
Precio70.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.89 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.375 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.08 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de catálogo del fabricante
    GAP-1550-P
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1, ASME
  • UPC_NO
    716647381975

Descripción general

Descripción del fabricante
DMD-50-1 ENLACE DE DESACTIVACIÓN P AP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle