Motion
02-170746
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, flujo máx. de 38 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02588293
No. Fabricante 02-170746
Precio63.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de presión - Accionamiento piloto, flujo máx. de 38 lpm, cartucho atornillable
Artículo MI #02588293
No. Fabricante 02-170746

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio63.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.00 pulg.
  • Longitud total
    4.96 pulg.
  • Ancho general
    1.00 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Piloto
  • Tipo de ajuste
    Tornillo
  • Cavidad
    C-10-3
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Presión establecida en fábrica
    6.89 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvulas reductoras/de alivio de presión
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Número de catálogo del fabricante
    02-170746
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Caudal máximo
    38 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Viscosidad máxima
    105 sus
  • Presión mínima de trabajo
    3.5 bar
  • Tipo de montaje
    Cartucho atornillable
  • Número de puertos de alojamiento
    3
  • Número de puertos de válvula
    3
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Operado por piloto
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Carrete
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    47-54 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
PRV2-10-S-0-3/1 VÁLVULA DE CONTROL DE PRESIÓN
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo