Motion
M851A
Shackle - 5/8 pulg., capacidad de 5 toneladas, material de aleación, revestimiento autocoloreado
Artículo MI #02588818
No. Fabricante M851A
Precio72.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Shackle - 5/8 pulg., capacidad de 5 toneladas, material de aleación, revestimiento autocoloreado
Artículo MI #02588818
No. Fabricante M851A
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
Precio72.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno/clavija
    0.75 pulg.
  • Diámetro del ojo
    0.83 pulg.
  • Longitud del grillete interior
    2.41 pulg.
  • Ancho del grillete interior
    1.63 pulg.
  • Anchura interior
    1.0600 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del grillete
    5/8 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Ancho entre los ojos
    1.06 pulg.
  • Límite de carga de trabajo
    5 toneladas

Detalles

  • Detalles adicionales
    WLL: de 2 a 12 toneladas Tamaños: de 3/8 a 3-1/2 pulgadas Los grilletes de aleación CM están diseñados con un factor de 5:1 diseño y tienen una clasificación de resistencia aproximadamente un 5 % mayor que un grillete de carbono de tamaño comparable y aproximadamente un 25 % más fuerte que los grilletes superfuertes. Los grilletes de anclaje pueden cargarse lateralmente o utilizarse para múltiples conexiones.
  • Recubrimiento de acabado
    Autocoloreado
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Aleación
  • Tipo de pasador
    Perno, tuerca y chaveta
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.26, RR-C-271
  • Tipo
    Anclaje
  • Capacidad de peso
    5 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
M851A PERNO/TUERCA DE ANCLAJE DEL GRILLETE, ALEACIÓN DE 5/8"
  • Fabricado con microaleación de acero nacional (EE. UU.) técnicamente avanzada con una dureza óptima para resistencia y ductilidad
  • Los grilletes muestran una deformación importante antes del fallo
  • Límite de carga de trabajo y códigos de trazabilidad mostrados como marcas permanentes en el cuerpo
  • Todos los grilletes tienen pasadores templados y templados de aleación
  • Disponible en tamaños de 3/16" a 2-1/2"
  • Los acabados disponibles incluyen recubrimiento en polvo, galvanizado o autocoloreado
  • Los grilletes cumplen con los requisitos dimensionales y superan los requisitos de rendimiento de RR-C-271
  • Las pruebas y certificaciones especiales están disponibles si se solicitan en el momento del pedido
  • Nota: Los grilletes de pasador de tornillo y perno/tuerca/chaqueta tienen un factor de 6:1 diseño. Los grilletes de pasador redondo de 2-1/2 in tienen un factor de 5:1 diseño