Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la mordaza5 pulg.
- Altura total9.4 pulg.
- Longitud total15.8 pulg.
- Ancho general10 pulg.
- Profundidad del cuello3-3/4 pulg.
Detalles
- YunqueIncluido
- Tipo de accesorio basePerno hacia abajo
- Tipo de Motion de baseGiro
- ColorGris
- Material de la mordazaAcero
- Capacidad de apertura de la mordaza5-1/4 pulg.
- Capacidad máxima de tubería2-1/2 pulg.
- Capacidad mínima de tubería1/4 pulg.
- Mordazas de tuberíaIncluido