Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• Tecnología irrompible: el núcleo de acero elimina las roturas durante los golpes excesivos • Cabezal de alta visibilidad • Cabezal de acero forjado en caída 46 HRC que soporta las aplicaciones más exigentes • La placa de seguridad asegura el cabezal para evitar el desplazamiento del cabezal • Mango ergonómico y engrosado para mayor comodidad y menos vibración • Mango de goma vulcanizada para un agarre seguro y antideslizante al golpear • El orificio del cordón asegura de forma segura el martillo a la muñeca o a un objeto fijo • Garantía de por vida • Fabricante: Wilton Tool Group
Descripción general
- Tecnología irrompible: el núcleo de acero elimina las roturas durante los golpes excesivos
- Cabeza de alta visibilidad
- La cabeza de acero 46 HRC forjado en caída soporta las aplicaciones más exigentes
- La placa de seguridad sujeta la cabeza al mango para evitar el desplazamiento de la cabeza
- Mango ergonómico y grueso para una mayor comodidad y menos vibraciones
- Mango de goma vulcanizada para un agarre seguro y antideslizante mientras golpea
- El orificio de la eslinga asegura el martillo a la muñeca o al objeto fijo de forma segura
- Garantía de por vida
- Fabricante: Grupo de herramientas Wilton