Motion
A0481
Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 13300 rpm
Artículo MI #02589064
No. Fabricante A0481
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 27, 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.045 pulg. de grosor de rueda, 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 60 , 13300 rpm
Artículo MI #02589064
No. Fabricante A0481
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro total
    4-1/2 pulg.
  • Grosor general
    0.0450 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sólo corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    60
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    Larga vida útil - A60SST-27
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
A0481 CORTE, 4-1/2"D, 0,045"THK, ID 7/8"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno