Motion
F0320
Rueda de corte - Tipo 1, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 25000 rpm
Artículo MI #02589075
No. Fabricante F0320
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de corte - Tipo 1, 3.0000 pulg. de diámetro de rueda, 0.063 pulg. de grosor de rueda, 3/8 pulg. de diámetro de orificio central, grano 46 , 25000 rpm
Artículo MI #02589075
No. Fabricante F0320
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sólo corte
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipos de productos
    Rueda de corte
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado
  • Especificación
    Corte rápido - A46T
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
F0320 GRINDING,3"D,1/16"THK,ID 3/8" AR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno