Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total14.0000 pulg.
- Grosor general0.0938 pulg.
- Rueda Diámetro14.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.093 pulg.
Detalles
- AplicaciónSólo corte
- Tipo de bonoResinoide
- Número de grano30
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4365 rpm
- Tipos de productosRueda de corte para sierra
- Tipo de refuerzoReforzado
- EspecificaciónCorte rápido - A30RB
- Tipo de ruedaTipo 1