Motion
5351400300

AVENTICS
5351400300

Regulador de aire estándar -
Artículo MI #02589145
No. Fabricante 5351400300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5351400300

Regulador de aire estándar -
Artículo MI #02589145
No. Fabricante 5351400300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    91.5 mm
  • Longitud total
    46 mm
  • Ancho general
    42.5 mm

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Mando de control bloqueable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    44 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    41 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    41 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
5351400300 REG. C4I 0,1-3 BARRA SIN BRIDA