Motion
1670502000

AVENTICS
1670502000

Cilindro de aire de barra de acoplamiento serie 167 - Orificio de 50 mm, Carrera de 25 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática - Ajustable, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #02589328
No. Fabricante 1670502000
Precio424.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1670502000

Cilindro de aire de barra de acoplamiento serie 167 - Orificio de 50 mm, Carrera de 25 mm, Varilla de 20 mm, M16x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática - Ajustable, 1/4 Puertos BSPP
Artículo MI #02589328
No. Fabricante 1670502000
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
Precio424.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura total
    63 mm
  • Longitud total
    97 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M16x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    25 mm

Detalles

  • Junta flotante del acoplador de alineación
    1826409004
  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    3672905000
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire ajustable
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Junta esférica Mp6 de montaje en ojal
    3663605000
  • Casquillo de goma Mp9 de montaje en ojal
    3663205000
  • Soportes de pie - MS1
    3662205000
  • Soporte del muñón delantero Mt5
    3672805000
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 167 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    3661303000
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Montaje del muñón trasero Mt6
    3672805000
  • Abrazadera de varilla
    1822122005 Acero galvanizado, 3590505000 acero inoxidable
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    3590305000
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    167
  • Ojo de varilla esperical
    1822124005 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    ISO 6431

Descripción general

Descripción del fabricante
1670502000 CIL. 167/50/25
  • Ø 50 mm
  • Carrera máx.: 1500 mm
  • Para aplicaciones de poleas y frecuencias de carrera altas
  • Opcional: varilla de pistón pasante, resistente al calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good