Motion
26X36X7
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 26 mm de diámetro, 36 mm de diámetro exterior, ancho total de 7 mm, diseño HMS47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02589392
No. Fabricante 26X36X7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo - Rígido, eje de 26 mm de diámetro, 36 mm de diámetro exterior, ancho total de 7 mm, diseño HMS47 , material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02589392
No. Fabricante 26X36X7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    26 mm
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMS47
  • Tipo de diseño
    HMS47
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311198592
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Incluye motores, ejes de transmisión, transmisión, bombas, reductores de velocidad de motores eléctricos.

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE NITRILO 26X36X7 HMS47 R
  • D.E. de goma
  • Cargado por resorte
  • Una sola boquilla.
  • Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"