Motion
35K/M
Guantes de punto Kevlar® sin costuras - Peso normal
Artículo MI #02589428
No. Fabricante 35K/M
Precio13.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto Kevlar® sin costuras - Peso normal
Artículo MI #02589428
No. Fabricante 35K/M
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
Precio13.33 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud
    50.038 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Peso normal. Se utiliza en la industria automotriz, aplicaciones de calor ligero, operaciones de vidrio y estampación de metal.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Sin recubrimiento
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Amarillo
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Peso normal. Se utiliza en la industria automotriz, aplicaciones de calor ligero, operaciones de vidrio y estampación de metal.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    Kevlar® proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    7
  • Material del revestimiento
    Kevlar
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar
  • Número de Upc del fabricante
    662909359049
  • Hoja de especificaciones
  • Estándares cumplidos
    29 CFR 1910.138
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    662909359032

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE KEVLAR PARA HOMBRE 35K
  • Kevlar® proporciona una excelente protección contra cortes, resistencia al calor y es inherentemente resistente a las llamas
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • El diseño reversible permite reemplazar un guante a la vez, en lugar de pares
  • Se puede utilizar como guantes o forros de guantes
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño

También puede gustarle