Especificaciones
Dimensiones
- Altura total3.70 pulg.
- Longitud total5.00 pulg.
- Ancho general5.67 pulg.
Detalles
- Caudal continuo11 l/min
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistema93 °C
- Caudal máximo6 gpm
- Tipo de circuito neutroCentro abierto
- Rango de presión de funcionamiento172 bar
- Tipo de reacciónSin reacción
- Serie12, 3, 6
- Presión de trabajo172 bar
Descripción general
- Intercambiable directamente con aplicaciones pasadas y presentes
- Disponible con columnas de longitud fija
- Centro cerrado
- Valving: reducción del nivel de ruido hidráulico y características óptimas de ganancia de caudal en todos los modelos
- Detección de carga
- Válvula de retención de dirección manual para dirección manual limitada
- Todos los modelos pueden funcionar a presiones de hasta 172 bar [2500 PSI]
- Centro abierto