Motion
2320 KM/C3

SKF
2320 KM/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02589501
No. Fabricante 2320 KM/C3
Precio6,502.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2320 KM/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 100 mm ID, 215 mm OD, 73 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #02589501
No. Fabricante 2320 KM/C3
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
Precio6,502.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    73 mm / 2.874 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    215 mm
  • En general Ancho  
    73 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2320 KM/C3 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática incluye un orificio cónico 1:12 de 100 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 73 mm para aplicaciones robustas.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2320 KM/C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    17980 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570016314

Descripción general

Descripción del fabricante
2320 KM/C3 BRG