Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0,4063 pulg.
- Longitud total1-1/2 pulg.
Detalles
- 2D Dibujos
- Detalles adicionalesLos fusibles de dimensiones pequeñas Amp-Trap 2000® ATDR pueden proporcionar protección IEC Tipo 2 sin daños a los componentes de circuitos derivados cada vez más sensibles de su instalación y a los motores pequeños, lo que minimiza el riesgo de daños relacionados con fallos. Los fusibles ATDR Clase CC ofrecen las mejores características de retardo en su clase con una excelente capacidad de ciclado para cargas de motor pequeñas.
- Capacidad nominal de amperios3.2 A
- Tipo de cuerpoFibra de vidrio
- Aprobación de CSAEstándar C22.2 N.o 248.4
- Aprobación de Ul de Dc ListedEstándar 198L
- Clase de fusibleCC
- Tipo de fusibleRetardo de tiempo / Limitación de corriente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieATDR
- Aprobaciones ULEstándar 248-4
- Voltaje nominal600V CA, 300V CC
Descripción general
- Retardo de tiempo para corrientes de entrada de arranque del motor sin apertura molesta
- Alta limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
- Capacidad de ciclado mejorada para arranques/paradas frecuentes del motor sin apertura molesta del fusible
- El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
- Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
- El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
- El relleno de sílice de alta calidad garantiza una rápida extinción de arcos y una limitación de corriente óptima