Motion
ATDR8/10
Fusible Amp-trap 2000® - 0.8 A, 600V CA, 300V CC, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #02589546
No. Fabricante ATDR8/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fusible Amp-trap 2000® - 0.8 A, 600V CA, 300V CC, tiempo de retardo / limitación de corriente, tipo de montaje de casquillo, clase CC
Artículo MI #02589546
No. Fabricante ATDR8/10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    0,4063 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Detalles adicionales
    Los fusibles de dimensiones pequeñas Amp-Trap 2000® ATDR pueden proporcionar protección IEC Tipo 2 sin daños a los componentes de circuitos derivados cada vez más sensibles de su instalación y a los motores pequeños, lo que minimiza el riesgo de daños relacionados con fallos. Los fusibles ATDR Clase CC ofrecen las mejores características de retardo en su clase con una excelente capacidad de ciclado para cargas de motor pequeñas.
  • Capacidad nominal de amperios
    0.8 A
  • Tipo de cuerpo
    Fibra de vidrio
  • Aprobación de CSA
    Estándar C22.2 N.o 248.4
  • Aprobación de Ul de Dc Listed
    Estándar 198L
  • Clase de fusible
    CC
  • Tipo de fusible
    Retardo de tiempo / Limitación de corriente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Casquillo
  • Tipo de producto
    Fusibles
  • Serie
    ATDR
  • Aprobaciones UL
    Estándar 248-4
  • Voltaje nominal
    600V CA, 300V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
ATDR8/10 FYSE
  • Retardo de tiempo para corrientes de entrada de arranque del motor sin apertura molesta
  • Alta limitación de corriente para corriente de paso de pico bajo
  • Capacidad de ciclado mejorada para arranques/paradas frecuentes del motor sin apertura molesta del fusible
  • El diseño de tipo rechazo evita errores de sustitución (cuando se utiliza con los bloques de fusibles recomendados)
  • Fecha y número de catálogo grabados en metal para trazabilidad e identificación duradera
  • El cuerpo de fibra de vidrio proporciona estabilidad dimensional en entornos industriales hostiles
  • El relleno de sílice de alta calidad garantiza una rápida extinción de arcos y una limitación de corriente óptima

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo