Motion
3PWBC
Dual Vee® Casquillo de rueda guía lineal concéntrico - Tamaño 3 , Material de acero inoxidable AISI 303 , 0.125 in Perfil de cabezal bajo
Artículo MI #02589873
No. Fabricante 3PWBC
Price$30.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dual Vee® Casquillo de rueda guía lineal concéntrico - Tamaño 3 , Material de acero inoxidable AISI 303 , 0.125 in Perfil de cabezal bajo
Artículo MI #02589873
No. Fabricante 3PWBC
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
Price$30.07/each

Especificaciones

Dimensions

  • Perfil bajo de la cabeza
    0.125 pulg.
  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    0.4375 pulg.
  • Sujeción recomendada
    0.3125 pulg.
  • Tamaño
    3

Details

  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Estilo
    Perfil bajo

Descripción general

Descripción del fabricante
3PWBC CASQUILLO DOBLE
  • Diseñado para que un dispositivo de fijación pase a través del casquillo y la rueda guía, bloqueando los elementos en su lugar contra una superficie de montaje
  • Fabricado en acero inoxidable AISI 303
  • Versión concéntrica con brida redonda para alinear con precisión las ruedas con el sujetador o el orificio de montaje
  • La versión excéntrica con brida hexagonal permite ajustes de montaje y precarga para guiar la guía
  • Hay disponibles configuraciones de altura de cabeza estándar y de perfil bajo, lo que proporciona flexibilidad en la posición de altura de la rueda

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo