Motion
MJX1A
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 1, Estilo excéntrico, 1.450 pulg. Longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590903
No. Fabricante MJX1A
Precio44.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje del diario de la rueda guía lineal - Tamaño: 1, Estilo excéntrico, 1.450 pulg. Longitud total, Material de acero inoxidable AISI 303
Artículo MI #02590903
No. Fabricante MJX1A
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
Precio44.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor máximo de la placa
    0.375 pulg.
  • Grosor mínimo de la placa
    0.125 pulg.
  • Montaje de la superficie a la cubierta de la rueda
    0.405 pulg.
  • Longitud total
    1.450 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Incluye
    Tuercas y arandelas de montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    AISI 303 Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Conjunto de diario
  • Estilo
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
MJX1A DIARIO DE DUALVEE
  • Se utiliza para montar ruedas guía
  • Incluye arandela de montaje y tuercas
  • Permite el ajuste desde detrás de la superficie de montaje
  • Posición excéntrica y ajustable con función hexadecimal
  • Acero inoxidable AISI 303

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron