Motion
T1SS-1250-7
Pista de borde único de acero inoxidable perforado - Tamaño: 1, 12.50 in de longitud total, 7 orificios, 420 material de acero inoxidable, endurecido, HRC 40 min de dureza
Artículo MI #02592107
No. Fabricante T1SS-1250-7
Precio56.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pista de borde único de acero inoxidable perforado - Tamaño: 1, 12.50 in de longitud total, 7 orificios, 420 material de acero inoxidable, endurecido, HRC 40 min de dureza
Artículo MI #02592107
No. Fabricante T1SS-1250-7
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
Precio56.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.50 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    0.183 lb/pie

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido y engrasado
  • Endurecido
    Endurecido
  • Dureza
    HRC 40 min
  • Material
    Acero inoxidable 420
  • Número de orificios
    7

Descripción general

Descripción del fabricante
T1SS12507 SEGUIMIENTO DOBLE
  • La fina sección transversal hace que la cinta de transferencia sea compatible, lo que garantiza una precisión de instalación óptima (rectitud y planitud del recorrido) cuando se monta contra un registro mecanizado
  • Acomoda cargas de momento de rodadura pesadas con un par de pistas montadas en un amplio espaciado
  • Disponible en longitudes estándar con o sin orificios de montaje
  • Disponible endurecido y pulido por inducción, o “como se forma” en un estado blando
  • Longitudes de riel de una sola pieza de hasta 20' endurecido o 22' sin endurecer

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo