Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total60.50 pulg.
- Tamaño1
- Peso0.183 lb/pie
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPulido y engrasado
- EndurecidoEndurecido
- DurezaHRC 40 min
- MaterialAcero inoxidable 420
- Número de orificios31
Descripción general
- La fina sección transversal hace que la cinta de transferencia sea compatible, lo que garantiza una precisión de instalación óptima (rectitud y planitud del recorrido) cuando se monta contra un registro mecanizado
- Acomoda cargas de momento de rodadura pesadas con un par de pistas montadas en un amplio espaciado
- Disponible en longitudes estándar con o sin orificios de montaje
- Disponible endurecido y pulido por inducción, o “como se forma” en un estado blando
- Longitudes de riel de una sola pieza de hasta 20' endurecido o 22' sin endurecer