Motion
T2-3663-13
Pista de borde único perforada - Tamaño: 2, 36.63 in de longitud total, 13 orificios, 1045 material de acero al carbono, endurecido, HRC 53 min de dureza
Artículo MI #02592144
No. Fabricante T2-3663-13
Precio104.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pista de borde único perforada - Tamaño: 2, 36.63 in de longitud total, 13 orificios, 1045 material de acero al carbono, endurecido, HRC 53 min de dureza
Artículo MI #02592144
No. Fabricante T2-3663-13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio104.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    36.63 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    0.343 lb/pie

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido y engrasado
  • Endurecido
    Endurecido
  • Dureza
    HRC 53 min
  • Material
    Acero al carbono 1045
  • Número de orificios
    13

Descripción general

Descripción del fabricante
T2366313 SEGUIMIENTO DOBLE
  • La fina sección transversal hace que la cinta de transferencia sea compatible, lo que garantiza una precisión de instalación óptima (rectitud y planitud del recorrido) cuando se monta contra un registro mecanizado
  • Acomoda cargas de momento de rodadura pesadas con un par de pistas montadas en un amplio espaciado
  • Disponible en longitudes estándar con o sin orificios de montaje
  • Disponible endurecido y pulido por inducción, o “como se forma” en un estado blando
  • Longitudes de riel de una sola pieza de hasta 20' endurecido o 22' sin endurecer

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo