Motion
T3SS-1275-5
Pista de borde único de acero inoxidable perforado - Tamaño: 3, 12.75 in de longitud total, 5 orificios, 420 material de acero inoxidable, endurecido, HRC 40 min de dureza
Artículo MI #02592211
No. Fabricante T3SS-1275-5
Precio93.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pista de borde único de acero inoxidable perforado - Tamaño: 3, 12.75 in de longitud total, 5 orificios, 420 material de acero inoxidable, endurecido, HRC 40 min de dureza
Artículo MI #02592211
No. Fabricante T3SS-1275-5

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$93.89/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    12.75 pulg.
  • Tamaño
    3
  • Peso
    0.690 lb/pie

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido y engrasado
  • Endurecido
    Endurecido
  • Dureza
    HRC 40 min
  • Material
    Acero inoxidable 420
  • Número de orificios
    5

Descripción general

Descripción del fabricante
T3SS12755 SEGUIMIENTO DOBLE
  • La fina sección transversal hace que la cinta de transferencia sea compatible, lo que garantiza una precisión de instalación óptima (rectitud y planitud del recorrido) cuando se monta contra un registro mecanizado
  • Acomoda cargas de momento de rodadura pesadas con un par de pistas montadas en un amplio espaciado
  • Disponible en longitudes estándar con o sin orificios de montaje
  • Disponible endurecido y pulido por inducción, o “como se forma” en un estado blando
  • Longitudes de riel de una sola pieza de hasta 20' endurecido o 22' sin endurecer

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"