Motion
226018
Sello de aceite - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 78.28 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02593045
No. Fabricante 226018
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite - Sólido, eje de 60 mm de diámetro, 78.28 mm de diámetro externo, ancho general de 8 mm, material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02593045
No. Fabricante 226018
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    78.28 mm
  • Ancho general
    8 mm
  • Diámetro del eje
    60 mm
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Material labial
    Poliacrilato
  • Tipo de labio
    Labio único con resorte
  • Número de Upc del fabricante
    053893471815
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos nacionales Timken
  • Tipo de sello
    Labio único
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
226018 SELLO
  • Resistencia a los lubricantes EP
  • Mayor capacidad de calor que el nitrilo
  • Baja hinchazón en fluidos de hidrocarburos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo