Motion
RNA4912UU
RNA4912UU
Artículo MI #02593090
No. Fabricante RNA4912UU
Precio217.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RNA4912UU
Artículo MI #02593090
No. Fabricante RNA4912UU
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
Precio217.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    25 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    54500 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4912UU cuenta con un diámetro interior de 68 mm, un diámetro exterior de 85 mm, un ancho total de 25 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para una mayor durabilidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    92800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA 4912UU RODILLO DE SOPORTE BRG
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle