Especificaciones
Dimensiones
- Altura total287 mm
- Longitud total287 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1SAE 16 (1-15/16–12 ONU)
- Tamaño/tipo del puerto 21.260 Suave
- Tamaño165
- Peso2.50 lb
Detalles
- Material del recipientePoliamida
- Estilo cuencoCarcasa con tapa
- Presión de estallido580 psi
- Contraer calificación290 psid
- Material del elementoFibra de vidrio
- Presión de fatiga145 psi a 1 millón de ciclos
- Material del filtroPoliamida
- Clasificación del filtro10 micras
- Tipo de filtroLínea de retorno de baja presión - En el tanque
- Compensación de fluidoAceite de petróleo, fluidos sintéticos
- Material del cabezalAluminio
- Tipo de indicadorSin indicador - Puerto obstruido
- Material de la tapaPoliamida
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Caudal máximo43 gpm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de medioOptimicron®
- Temperatura mínima de funcionamiento-22 °F
- Configuración de montajeEn el depósito
- Tipo de orificio de montaje2 Orificios de montaje, 4 Orificios de montaje
- Tipo de montajeEn el depósito
- Material del selloGoma de nitrilo (NBR)
- SerieRFM
- Presión de agrietamiento de derivación de válvula43 psi
Descripción general
- El diseño compacto y ligero hace que los filtros RFM sean especialmente
- Los filtros RFM están fabricados con carcasa y tapa de plástico de poliamida
- RFM 90/150/210/270 reemplazo directo para filtros de “Tank Topper”
- La aleación de aluminio de tamaño 50 - 851 es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
- El recipiente de filtro en los modelos 50 - 270 también sirve como cesta de contaminación - retirada para cambiar el elemento
- Los modelos 330, 500, 661 y 851 tienen elementos filtrantes equipados con cestas de contaminación reutilizables separadas
- Tamaños 75/90/150/165/185 disponibles con brida de tanque de 4 o 2 pernos.
- El segundo puerto opcional de entrada está disponible para los tamaños 75, 165, 185 únicamente con cabezal de montaje de 4 pernos
- Tamaños 975 y 1100 añadidos para mayores capacidades de flujo
- Los tamaños 50, 975 y 1100 utilizan conjuntos de derivación separados
- La talla 50 solo está disponible con BN4HC elementos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación