Motion
1003354
Aceite penetrante CRC con Perma-Lock - Grado alimentario, 11 oz en peso, Aerosol, Color transparente
Artículo MI #02593354
No. Fabricante 1003354
Precio17.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aceite penetrante CRC con Perma-Lock - Grado alimentario, 11 oz en peso, Aerosol, Color transparente
Artículo MI #02593354
No. Fabricante 1003354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    424°F
  • Tamaño del contenedor
    11 onzas en peso
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Punto de congelación
    -72.4°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    11 oz.
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    98.4
  • Peso
    1.08 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante de uso general eficaz y eficiente para su uso en equipos de procesamiento de alimentos. Penetra y afloja el óxido, la incrustación, la corrosión y la suciedad para liberar las piezas corroídas y los sujetadores. No contiene siliconas.
  • Apariencia
    Líquido transparente incoloro
  • Aplicación
    Equipos de procesamiento de alimentos expuestos a productos alimenticios, incluidos básculas, ventiladores, carros, cocinas, embotelladoras, toboganes, transportadores, estantes, hornos, estufas, rellenos, mezcladoras, congeladores, rieles y electrodomésticos de cocina.
  • Tipo de base
    Aceite mineral
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Borrar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos • Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y accesorios • Fórmula sin COV • Uso general, sin silicona • Cuenta con actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprende •
  • Tipo de película
    Delgada, aceitosa y no seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Líquido inflamable (categoría 3)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030869
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H1 Grado alimentario
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 300 °F
  • Base penetrante
    Petróleo
  • Tipos de productos
    Disolvente penetrante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Cumplimiento de RoHs
  • Aroma
    Ninguna
  • Estándares cumplidos
    RoHS, registro NSF n.o 130546
  • Rango de temperatura
    32 a 300 °F
  • Tipo
    Aceite penetrante
  • UPC_NO
    078254030869
  • Temperatura de trabajo
    32 a 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03086 ACEITE PENETRANTE DE REJILLA DE ALIMENTOS AER16OZ
  • NSF H1 registrado para contacto accidental con alimentos
  • Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y accesorios
  • Fórmula sin COV
  • Uso general, sin silicona
  • Cuenta con un actuador integrado de 2 vías Perma-Lock® que no se desprenderá