Motion
AMG250-N02

SMC
AMG250-N02

Separador de agua - Capacidad de flujo de aire de 27 cfm, 145 psi máx., 1/4 NPT puertos, drenaje manual, tazón de metal con mirilla
Artículo MI #02593361
No. Fabricante AMG250-N02
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AMG250-N02

Separador de agua - Capacidad de flujo de aire de 27 cfm, 145 psi máx., 1/4 NPT puertos, drenaje manual, tazón de metal con mirilla
Artículo MI #02593361
No. Fabricante AMG250-N02
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    250C
  • Altura total
    172 mm
  • Longitud total
    76 mm
  • Ancho general
    76 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    1.21 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    El separador de agua de la serie AMG se instala en la línea de presión de aire para eliminar las gotas de agua del aire comprimido. Está disponible en 7 tamaños con una variedad de combinaciones opcionales para satisfacer los requisitos de su aplicación.
  • Opciones del recipiente
    Cuenco de metal con mirilla
  • Tipo de drenaje
    Manual
  • Vida útil del elemento
    2 años
  • Tipo de filtro
    Separador de agua
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    27 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA,UL,JIS
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
SECADOR DE AMG250-N02 AMG