Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería2032
- Diámetro20 mm
- Altura4
- Tamaño de paquete de batería estándar10
- Ancho6.5
Detalles
- Capacidad de la batería220 mAh
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería de botón
- Tensión de la batería3
- Características y beneficios• Para uso en dispositivos como relojes, calculadoras, mandos a distancia y dispositivos médicos
- Código IecCR2032
- Cantidad del paquete1
- Recargable o desechableDesechable
Descripción general
- Para uso en dispositivos como relojes, calculadoras, mandos a distancia y dispositivos médicos