Motion
37630 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA 2693 BRONCEADO 48 MM X 55M

3M
37630 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 48 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 48 mm de ancho, 7.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #02594240
No. Fabricante 37630 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 48 MM X 55M
Precio51.45 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
37630 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 48 MM X 55M

Scotch® Cinta de enmascarar: 60.17 yardas de largo, 48 mm de ancho, 7.9 mil de grosor, beige
Artículo MI #02594240
No. Fabricante 37630 SCOTCH HIGH PERF MASKING TAPE 2693 TAN 48 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.45 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.17 yardas
  • Grosor
    7.9 mil
  • Peso
    0.769 lb
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material adhesivo
    Goma sintética
  • Aplicación
    Enmascaramiento para preparación de pintura,Enmascaramiento para pintura
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    GT500000325
  • Número de Upc del fabricante
    00021200376306
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +325 °F
  • UPC_NO
    00021200376306

Descripción general

Descripción del fabricante
37630 CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR DE ALTO RENDIMIENTO ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de goma sintética ofrece una alternativa sin látex
  • Ofrece el mayor poder de retención entre 3M cintas de enmascarar
  • Desenrollado controlado que facilita la dispensación
  • Proporciona un alto rendimiento para el enmascaramiento de pintura con pinturas con alto contenido en sólidos y capas transparentes de uretano utilizadas en la industria del transporte
  • El suave soporte de papel crepé se adapta y mantiene la integridad cuando se forma alrededor de una esquina
  • El reverso es fácil de rasgar, resiste las rozaduras y permite retirar una sola pieza

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos