Motion
04303 DISCO DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 5"XNH A VFN

3M
04303 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A VFN

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 5.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 10000 rpm
Artículo MI #02594247
No. Fabricante 04303 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A VFN
Precio7.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
04303 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A VFN

Scotch-Brite® Limpio disco de acabado sin tejer N Strip- 5.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 10000 rpm
Artículo MI #02594247
No. Fabricante 04303 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 5"XNH A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, acabado, pulido, radiado
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    61500121142
  • Número de Upc del fabricante
    00048011043036
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00048011043036

Descripción general

Descripción del fabricante
04303 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La variedad de grados y tamaños de abrasivos proporcionan un punto de partida ideal para la limpieza, el acabado, la mezcla y el desbarbado ligero
  • El material de red abierta funciona frío y resiste la carga para un funcionamiento prolongado
  • El disco conformable acondiciona las superficies sin perforar, socavar o dañar el material base
  • Adecuado para metal, composite, plásticos y otros materiales
  • El sistema de fijación de gancho y bucle proporciona un rápido cambio de disco para procesos de acabado de varios pasos