Motion
02043 LÁMINA DE JARDINERÍA HÚMEDA IMPERIAL 9"X11" P220A

3M
02043 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P220A

Lámina de lijado Wetordry-Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano P220
Artículo MI #02594273
No. Fabricante 02043 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P220A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
02043 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P220A

Lámina de lijado Wetordry-Material de óxido de aluminio, 11.0000 pulg. de largo, 9.0000 pulg. de ancho, grano P220
Artículo MI #02594273
No. Fabricante 02043 IMPERIAL WETORDRY SHEET 9"X11" P220A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A-wt
  • Longitud total
    11 pulg.
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Longitud de la hoja
    11 pulg.
  • Anchura de la hoja
    9 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Lijado
  • Material de apoyo
    Papel
  • Seco o húmedo
    Seco, húmedo
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    60455067813
  • Número de Upc del fabricante
    00051131020436
  • UPC_NO
    00051131020436
  • Resistente al agua
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
02043 LÁMINA IMPERIAL WETORDRY
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El abrasivo de óxido de aluminio corta rápidamente y proporciona un acabado fino y uniforme
  • El soporte de papel ligero y de peso A ofrece una flexibilidad excelente en aplicaciones prácticas
  • La adhesión de resina resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil del paño abrasivo
  • Material impermeable que permite una fácil eliminación de residuos
  • Se puede cortar y doblar fácilmente para adaptarse a cualquier herramienta manual o hendidura de pieza de trabajo